Motion
5409S
Chem-Tech® Guantes resistentes a productos químicos - Tamaño grande, látex, puño tipo guantelete, 12 in de longitud, azul
Artículo MI #02605099
No. Fabricante 5409S
Precio3.93 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chem-Tech® Guantes resistentes a productos químicos - Tamaño grande, látex, puño tipo guantelete, 12 in de longitud, azul
Artículo MI #02605099
No. Fabricante 5409S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.93 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    12 pulg.
  • Grosor
    28 mil
  • Peso
    3.50 lb

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Completo
  • Material de recubrimiento
    Neopreno
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción Palabra clave
    Forro de algodón
  • Características y beneficios
    • Grueso e impermeable • Un reemplazo efectivo para productos de látex y vinilo • El neopreno es un caucho sintético que mantiene la flexibilidad en una amplia gama de temperaturas • Con neopreno azul de 28 mil sobre látex amarillo, forro flocado y puño recto • Color: azul sobre amarillo • Aplicaciones: salpicaduras de productos químicos, equipos de limpieza, desengrasado, montaje electrónico, pesquería, procesamiento de alimentos, limpieza, técnico de laboratorio y procesamiento de aves
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Diamante
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Algodón
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Material
    Látex
  • Tipo de material
    Sintético
  • Línea de productos
    Químico-Tecnológico
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Estilo de pulgar
    Recto
  • UPC_NO
    30451435409141

Descripción general

Descripción del fabricante
5409S NEOPRENO EN EL PUÑO RECTO DE LÁTEX
  • Grueso e impermeable
  • Un reemplazo efectivo para productos de látex y vinilo
  • El neopreno es un caucho sintético que mantiene la flexibilidad en un amplio rango de temperaturas
  • Con neopreno azul de 28 mil sobre látex amarillo, forro flocado y puño recto
  • Color: azul sobre amarillo
  • Aplicaciones: salpicadura química, equipos de limpieza, desengrasado, montaje electrónico, pesquería, procesamiento de alimentos, limpieza, procesamiento de técnicos de laboratorio y aves de corral

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"