Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.8125 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.9450 pulg.
- Exterior Diámetro3.9370 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial9700 lbf
- Capacidad de carga estática radial6610 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUG200
- UPC_NO0808250141296