Motion
GX 35 F

SKF
GX 35 F

Cojinete plano esférico de empuje - Orificio de 35 mm, 90 mm OD, Ancho de anillo interior de 22 mm, Abierto
Artículo MI #02612880
No. Fabricante GX 35 F
Precio412.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GX 35 F

Cojinete plano esférico de empuje - Orificio de 35 mm, 90 mm OD, Ancho de anillo interior de 22 mm, Abierto
Artículo MI #02612880
No. Fabricante GX 35 F
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
Su precio$412.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Anillo interior Ancho  
    22 mm
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Peso
    2.26 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577105707
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    134 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    216 kN
  • Tipo de cojinete
    Empuje
  • UPC_NO
    7316577105707

Descripción general

Descripción del fabricante
GX35F CONFIANZA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"