Especificaciones
Dimensiones
- Altura total91.15 mm
- Longitud total219.63 mm
- Ancho general49.25 mm
Detalles
- AcciónReversible
- AccionamientoSolenoide
- Sexo de conexiónMujer
- Temperatura máxima de funcionamiento+180 °F
- Caudal máximo5 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Tipo de montajeColector, subplaca
- Número de puestos3
- Número de formas4
- Material del selloFluorocarbono
- Tensión de alimentación24 V CC
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver folleto
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver folleto