Motion
370352A
Sello de aceite - Sólido, 2.750 pulg. de diámetro del eje, 3.792 pulg. de diámetro exterior, 0.767 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02615353
No. Fabricante 370352A
Precio72.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 2.750 pulg. de diámetro del eje, 3.792 pulg. de diámetro exterior, 0.767 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02615353
No. Fabricante 370352A
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
Su precio$72.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.792 pulg.
  • Ancho general
    0.767 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.750 pulg.
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893525976
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
370352A SELLO DE BAÑO DE ACEITE
  • Bajo coste
  • Buena capacidad de baja temperatura.
  • Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.