Motion
386931-3
386931-3 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #02615357
No. Fabricante 386931-3
Precio1,291.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
386931-3 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #02615357
No. Fabricante 386931-3
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
Precio1,291.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 1 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 1/2 pulg.

Detalles

  • Desplazamiento
    19.5 cm3/r
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    130 °F, 150 °F
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Caudal máximo
    14.6 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    2200 psi
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Orientación del puerto
    En línea
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    V10
  • Tipo de eje
    Estriado
  • Tipo de bomba de paleta
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
V10 1P6P 11C20 BOMBA

También puede gustarle