Motion
GR217T

TIMKEN
GR217T

Grasa LC-2 indusctrial de alta calidad para todo tipo de usos: para todo tipo de usos, composición compleja de litio, grado 2 NLGI, tamaño de 1 lb, contenedor para bañera, color ámbar
Artículo MI #02617743
No. Fabricante GR217T
Precio41.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
GR217T

Grasa LC-2 indusctrial de alta calidad para todo tipo de usos: para todo tipo de usos, composición compleja de litio, grado 2 NLGI, tamaño de 1 lb, contenedor para bañera, color ámbar
Artículo MI #02617743
No. Fabricante GR217T
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
Precio41.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Peso
    1.16 lb

Detalles

  • Aplicación
    Rodamientos
  • Certificación
    GC-LB
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Complejo de litio
  • Tipo de contenedor
    Bañera
  • Punto de caída
    280 °C
  • Punto de inflamación
    235 °C
  • Número de Upc del fabricante
    053893972053
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo
    Todos los fines
  • UPC_NO
    053893972053

Descripción general

Descripción del fabricante
GR217T GRASA
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
Los clientes también compraron