Motion
23952-MB-C3

FAG (SCHAEFFLER)
23952-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 360 mm D.E., 75 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #02618284
No. Fabricante 23952-MB-C3
Precio9,131.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23952-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 360 mm D.E., 75 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #02618284
No. Fabricante 23952-MB-C3
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
Precio9,131.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    75 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    51.92 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 239..-MB , nervaduras simétricas 3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Velocidad máxima
    2.100 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    4012801299893

Descripción general

Descripción del fabricante
23952-MB-C3
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
Los clientes también compraron