Motion
23068K.MB.C4.T52BW

FAG (SCHAEFFLER)
23068K.MB.C4.T52BW

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 520 mm D.E., 133 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #02618285
No. Fabricante 23068K.MB.C4.T52BW
Precio31,143.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23068K.MB.C4.T52BW

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 520 mm D.E., 133 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #02618285
No. Fabricante 23068K.MB.C4.T52BW
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
Precio31,143.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    520 mm
  • En general Ancho  
    133 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    228.8 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    1540 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    4054364323677

Descripción general

Descripción del fabricante
23068-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C4