Motion
23252BK.MB.C3.H88

FAG (SCHAEFFLER)
23252BK.MB.C3.H88

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 480 mm D.E., 174 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #02618289
No. Fabricante 23252BK.MB.C3.H88
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23252BK.MB.C3.H88

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 480 mm D.E., 174 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #02618289
No. Fabricante 23252BK.MB.C3.H88
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    480 mm
  • En general Ancho  
    174 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    300.52 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    1330 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    4047643225496

Descripción general

Descripción del fabricante
23252-BEA-XL-K-MB1-H88-C3
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
Los clientes también compraron