Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoGoma
- ColorAzul
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreTexturizado
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAlgodón, poliéster
- Costuras del forroForro sin costuras
- MaterialAlgodón, poliéster
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosTarea Duro de Northflex
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- UPC_NO821812727264
Descripción general
- El revestimiento de goma es una alternativa económica a los guantes recubiertos de nitrilo
- El forro sin costuras proporciona una comodidad superior y reduce la fatiga de las manos
- Acabado texturizado único que proporciona un agarre seguro sobre los objetos
- Recubierto en las yemas de los dedos y en la entrepierna del pulgar, lo que minimiza el desgaste en zonas de gran tensión
- Lavable para mayor desgaste y valor
- El pespunte excesivo del manguito está codificado por colores por tamaño para facilitar la clasificación después del lavado
- Aplicaciones: montaje automotriz, jardinería, trabajos de mantenimiento general, limpieza, montaje ligero, fabricación, manipulación de piezas pequeñas y envío/recepción