Motion
LA258G/10
Guantes resistentes a productos químicos, 25 mil, talla 10, PR
Artículo MI #02618500
No. Fabricante LA258G/10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a productos químicos, 25 mil, talla 10, PR
Artículo MI #02618500
No. Fabricante LA258G/10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    10
  • Longitud  
    45 cm
  • Grosor
    25.00 mil
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Desengrase aeroespacial y automotriz, montaje y pintura automotriz, manipulación y procesamiento de productos químicos, procesamiento de alimentos, artes gráficas y limpieza de imprentas
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Características y beneficios
    Sin proteínas de látex, Out realiza guantes naturales de caucho, neopreno y vinilo cuando se exponen a disolventes, cáusticos y grasas animales, la mano curvada proporciona un ajuste natural
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento
    Sin forro
  • Material del forro
    Sin forro
  • Material
    Nitrilo
  • Línea de productos
    NitriGuard Plus
  • Prop. 65
    Sí
  • Estándares cumplidos
    Regulaciones de USDA y FDA, 21 CFR, para uso en el procesamiento de alimentos
  • Compatible o no compatible
    No compatible

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE NITRILO LA258G/10 25MIL 10
  • Sin proteínas de látex, Out realiza guantes naturales de caucho, neopreno y vinilo cuando se exponen a disolventes, cáusticos y grasas animales, la mano curvada proporciona un ajuste natural

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"