Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante9
- Longitud45 cm
- Grosor25.00 mil
- Peso38.00 lb
Detalles
- AplicaciónDesengrase aeroespacial y automotriz, montaje y pintura automotriz, manipulación y procesamiento de productos químicos, procesamiento de alimentos, artes gráficas y limpieza de imprentas
- ColorVerde
- Tipo de manguitoRecto
- Características y beneficiosSin proteínas de látex, Out realiza guantes naturales de caucho, neopreno y vinilo cuando se exponen a disolventes, cáusticos y grasas animales, la mano curvada proporciona un ajuste natural
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimientoSin forro
- Material del forroSin forro
- MaterialNitrilo
- Línea de productosNitriGuard Plus
- Estándares cumplidosRegulaciones de USDA y FDA, 21 CFR, para uso en el procesamiento de alimentos
- Compatible o no compatibleNo compatible
- UPC_NO821812022673
Descripción general
- Sin proteínas de látex, Out realiza guantes naturales de caucho, neopreno y vinilo cuando se exponen a disolventes, cáusticos y grasas animales, la mano curvada proporciona un ajuste natural