Motion
ZPT125HNJ25-B01-A22

SMC CORP OF AMERICA
ZPT125HNJ25-B01-A22

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 125 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02620634
No. Fabricante ZPT125HNJ25-B01-A22
Precio54.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT125HNJ25-B01-A22

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 125 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02620634
No. Fabricante ZPT125HNJ25-B01-A22
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
Precio54.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de carrera del tampón
    25 mm
  • Tamaño de la rosca de montaje
    M22 X 1.5
  • Peso total
    553 g
  • Diámetro de la almohadilla
    125 mm
  • Accidente cerebrovascular
    25 mm
  • Peso
    553 g

Detalles

  • Material del cuerpo del tampón
    Aleación de aluminio
  • Rotación del búfer
    Rotación
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Plano, de alta resistencia con costilla
  • Tipo de entrada de vacío
    Rosca hembra, RC 1/8

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT125HNJ25-B01-A22 ALMOHADILLA DE VACÍO
  • Plano de alta resistencia con reborde o almohadilla de fuelle de alta resistencia con amortiguador
  • Dirección de entrada de vacío vertical
  • Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, EPR
  • Tamaño de rosca de entrada de vacío: Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"