Motion
HPV-76
Seguidor de leva con ranura en V - 120 mm de diámetro del rodillo, 50.5 mm de ancho del rodillo, 76 mm de diámetro del punto, abierto
Artículo MI #02620709
No. Fabricante HPV-76
Precio342.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con ranura en V - 120 mm de diámetro del rodillo, 50.5 mm de ancho del rodillo, 76 mm de diámetro del punto, abierto
Artículo MI #02620709
No. Fabricante HPV-76

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$342.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Punto Diámetro  
    76 mm
  • Rodillo Diámetro  
    120 mm
  • Rodillo Ancho  
    50.5 mm
  • Peso
    7.21 lb
  • Anchura al centro de ranura
    26 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    63480 N
  • Capacidad de carga estática radial
    88960 N
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    622424956543

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA HPV-76

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle