Motion
99846
ESTANTE DE PIEZAS, GRIS DE 17-3/4 X 6-3/8"
Artículo MI #02622783
No. Fabricante 99846
Precio212.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ESTANTE DE PIEZAS, GRIS DE 17-3/4 X 6-3/8"
Artículo MI #02622783
No. Fabricante 99846

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio212.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    6.75 in
  • Altura
    4 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3/8 x 3/8 in
  • Peso
    3 lb
  • Ancho
    17.5 in

Detalles

  • Color
    Gris utilitario industrial
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar
    Pintura en polvo
  • Capacidad de carga
    40 libras
  • Material
    Acero
  • Cantidad
    1
  • Serie
    VTC
  • UPC_NO
    024821998469

Descripción general

Descripción del fabricante
99846 ESTANTERÍA
  • Excelente para aplicaciones 5S y 6S
  • Soporta hasta 40 lb.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo