Motion
UCP204D1

NTN
UCP204D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 20 mm, material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #02627083
No. Fabricante UCP204D1
Precio75.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP204D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 20 mm, material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #02627083
No. Fabricante UCP204D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio75.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    33.30 mm
  • Ancho de la base
    1.5000 pulg., 38.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Altura total
    65 mm
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    38 mm
  • Peso
    1.53 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC204D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P204D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359001549
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC204D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359001549

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP204D1 BLK DE LA PILA