Motion
UCP210-114D1

NTN
UCP210-114D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/8 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #02627100
No. Fabricante UCP210-114D1
Precio186.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP210-114D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/8 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #02627100
No. Fabricante UCP210-114D1
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
Su precio$186.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2519 pulg.
  • Ancho de la base
    2.3750 pulg., 60.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/8 pulg.
  • Longitud total
    206 mm
  • Ancho general
    2.4710 pulg.
  • Peso
    6.15 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC210-114D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P210D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359503272
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC210-114D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359503272

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP210-114D1 BLOQUE DE ALMOHADA