Motion
4C2F-C-7
Serie C - Bomba de engranajes interna 4C2F-C-7, 36 gpm, 100 psi, puertos NPT de 1-1/2 in
Artículo MI #02627815
No. Fabricante 4C2F-C-7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie C - Bomba de engranajes interna 4C2F-C-7, 36 gpm, 100 psi, puertos NPT de 1-1/2 in
Artículo MI #02627815
No. Fabricante 4C2F-C-7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    NPT de 1-1/2 pulg.

Detalles

  • Presión máxima
    100 psi
  • Caudal máximo
    36.0 gpm
  • Material de la junta tórica
    Viton, neopreno, EPR
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Sello labial Viton
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Engranaje interno
  • Materiales húmedos
    Acero, hierro fundido, bronce, acero P/M,

Descripción general

Descripción del fabricante
4C2F-C-7 BOMBA SERIE C
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good