Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- En general Longitud0.7500 pulg.
- Ancho general1.1250 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 0,9979 a 0,9991 pulg.
Detalles
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónCojinete del manguito de PTFE de acero 16TU12 1 X 1.125 X 0.7500in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante16TU12
- Número de Upc del fabricante00846802053178
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802053178