Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Diámetro interior1-1/2 pulg.
- Diámetro interior1.5000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1-21/32 pulg.
- Exterior Diámetro1.6563 pulg.
- En general Longitud1.0000 pulg.
- Ancho general1.6562 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 1.4972 a 1.4988 pulg.
- Peso0.1057 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónCojinete del manguito de PTFE de acero 24TU16 1.5 X 1.6563 X 1.000in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante24TU16
- Número de Upc del fabricante00846802053376
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Estándares cumplidosCumple con REACH, ROHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802053376