Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro1.6563 pulg.
- En general Longitud1.2500 pulg.
- Ancho general1.6562 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 1.4972 a 1.4988 pulg.
Detalles
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónCojinete del manguito de PTFE de acero 24TU20 1.5 X 1.6563 X 1.25in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante24TU20
- Número de Upc del fabricante00846802053390
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802053390