Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda10 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoMedio
- Número de grano60
- IncluyeCasquillo de reducción de 3/4"
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.2483 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO699053280417
- Garantía6 meses