Motion
02713
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 3 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 rpm máx.
Artículo MI #02631701
No. Fabricante 02713
Precio16.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 3 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 rpm máx.
Artículo MI #02631701
No. Fabricante 02713
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
Precio16.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.0140 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3.0000 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Longitud total
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    15/16 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Cable
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    699053027135

Descripción general

Descripción del fabricante
02713 CEPILLO DE EXTREMO 3 X 0,014 ALAMBRE AGARRADO CON