Motion
06FTU06
Manguito liso y cojinete bridado - 0.3750 pulg. de D.I., 0.4688 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de longitud, 0.6875 pulg. de diám. disquete, material de acero
Artículo MI #02634824
No. Fabricante 06FTU06
Precio2.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 0.3750 pulg. de D.I., 0.4688 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de longitud, 0.6875 pulg. de diám. disquete, material de acero
Artículo MI #02634824
No. Fabricante 06FTU06
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
Su precio$2.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Brida Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    0.6875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.0469 pulg.
  • Diámetro interior
    0.3750 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    0.4688 pulg.
  • En general Longitud  
    0.3750 pulg.
  • Ancho general
    0.6875 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 0,3731 a 0,3740 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    06FTU06 .375 X .4688 Cojinete de brida de PTFE de acero X 0.3750in
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.02
  • Tolerancia de espesor de brida
    De 0,044 a 0,052 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia de longitud
    ±.01
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    06FTU06
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802057909

Descripción general

Descripción del fabricante
06FTU06 .375 X .4688 X 0.3750IN ACERO PT