Motion
65262 ADHESIVO TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA 3738 Q TAN 5/8"X8"

3M
65262 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3738 Q TAN 5/8"X8"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3738 Q, tostado, 5/8 in x 8 in, 11 lb/caja
Artículo MI #02635434
No. Fabricante 65262 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3738 Q TAN 5/8"X8"
Precio46.84 USD/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
65262 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3738 Q TAN 5/8"X8"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3738 Q, tostado, 5/8 in x 8 in, 11 lb/caja
Artículo MI #02635434
No. Fabricante 65262 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3738 Q TAN 5/8"X8"
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
Precio46.84 USD/lb

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/8 pulg.
  • Longitud
    8 pulg.
  • Tamaño del paquete
    11 lb

Detalles

  • Color
    Beige
  • Resistencia al calor
    +130 °F
  • Tipo de fusión
    Alta fundición
  • Hora de apertura
    50 s

Descripción general

Descripción del fabricante
65262 ADHESIVO TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El tiempo de apertura de 50 segundos permite el posicionamiento
  • Adhesivo 100 % sólido de uso general
  • Ideal para expositores POP, sellado de cajas, muebles, tapicería y carpintería
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"