Motion
00667 DISCO DE DESBARBADO LIGERO ESCOCÉS-BRITE 6"X1/4"A VFN

3M
00667 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC 6"X1/4"A VFN

Scotch-Brite® Limpia N Strip™Disco de acabado sin tejer - 6.0000 in de diámetro de disco, óxido de aluminio, 4000 rpm, 1/4 in de diámetro de orificio
Artículo MI #02635780
No. Fabricante 00667 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC 6"X1/4"A VFN
Precio6.09 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00667 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC 6"X1/4"A VFN

Scotch-Brite® Limpia N Strip™Disco de acabado sin tejer - 6.0000 in de diámetro de disco, óxido de aluminio, 4000 rpm, 1/4 in de diámetro de orificio
Artículo MI #02635780
No. Fabricante 00667 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING DISC 6"X1/4"A VFN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.09 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1/4 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Rojo
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Muy fino
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Número de stock del fabricante
    61500121001
  • Número de Upc del fabricante
    00048011006673
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00048011006673

Descripción general

Descripción del fabricante
00667 DISCO DE DESBARBADO LIGERO SCOTCH BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco duradero de calidad muy fina ideal para desbarbado, limpieza y acabado ligeros
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, produciendo acabados uniformes
  • La lámina no tejida acondiciona las superficies sin afectar a la geometría de la pieza de trabajo
  • La construcción de red abierta resistente a la carga y la excelente durabilidad proporcionan un uso prolongado
  • Los discos se pueden utilizar individualmente o apilados sobre una herramienta de eje recto o un motor de banco para un borde de limpieza más amplio
  • Excelente en motores de banco y herramientas de eje recto
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good