Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1/4 pulg.
- Diámetro total3 pulg.
- Ancho general0.25 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorBeige
- GradoMulta
- Descripción largaLa RUEDA UNITIZADA 01563 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH 3"X1/4"X1/4"5A FIN es una rueda de desbarbado no tejida y unificada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que presenta un diámetro de rueda de 3 in, un grosor de rueda de 1/4 in, un diámetro de orificio central de 1/4 in y un grado fino, adecuado para tareas de acabado.
- Número de stock del fabricante61821201052
- Número de Upc del fabricante00048011015637
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.18100 rpm
- UPC_NO00048011015637
- Tipo de ruedaUnificado
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Rueda duradera y agresiva para mezclas, acabado y desbarbado resistentes en metales más duros como acero inoxidable, acero al carbono, aleaciones con alto contenido de níquel
- La alta concentración de mineral abrasivo es un corte rápido y produce un acabado brillante durante toda la vida útil de la rueda
- La construcción flexible no tejida proporciona una acción abrasiva controlada que ayuda a evitar cortes o hendiduras
- La construcción unificada con capas ajustadas puede funcionar en sentido horario o antihorario
- Scotch-Brite™ el material resiste la carga y el desgaste a una velocidad uniforme para proporcionar una acción de corte continua
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.