Motion
01567 RUEDA UNIFICADA DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE 3"X3/4"X1/4"5A ALETA

3M
01567 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3"X3/4"X1/4"5A FIN

Scotch-Brite™ Rueda unificada de corte y pulido, CP-UW, 5A Fine, 3 pulg. x 3/4 pulg. x 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02635797
No. Fabricante 01567 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3"X3/4"X1/4"5A FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01567 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3"X3/4"X1/4"5A FIN

Scotch-Brite™ Rueda unificada de corte y pulido, CP-UW, 5A Fine, 3 pulg. x 3/4 pulg. x 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02635797
No. Fabricante 01567 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3"X3/4"X1/4"5A FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    0.75 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 01567 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3"X3/4"X1/4"5A FIN es una rueda de desbarbado no tejida unificada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que presenta un diámetro de rueda de 3 in, un grosor de rueda de 3/4 in, un diámetro de orificio central de 1/4 in y un grado fino, ideal para la mezcla y el acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500122785
  • Número de Upc del fabricante
    00048011015675
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    15100 rpm
  • UPC_NO
    00048011015675
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
01567 CORTES Y PULIDOS DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE UNIFICADOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda duradera y agresiva para mezclas, acabado y desbarbado resistentes en metales más duros como acero inoxidable, acero al carbono, aleaciones con alto contenido de níquel
  • La alta concentración de mineral abrasivo es un corte rápido y produce un acabado brillante durante toda la vida útil de la rueda
  • La construcción flexible no tejida proporciona una acción abrasiva controlada que ayuda a evitar cortes o hendiduras
  • La construcción unificada con capas ajustadas puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Scotch-Brite™ el material resiste la carga y el desgaste a una velocidad uniforme para proporcionar una acción de corte continua
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"