Motion
7000120860

3M
7000120860

Scotch-Brite® Disco de lijado sin tejer Clean N Strip™ 5 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte no tejido, color marrón
Artículo MI #02636039
No. Fabricante 7000120860
Precio11.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000120860

Scotch-Brite® Disco de lijado sin tejer Clean N Strip™ 5 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte no tejido, color marrón
Artículo MI #02636039
No. Fabricante 7000120860

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Mezcla, desbarbado, rectificado, refinado
  • Tipo de archivo adjunto
    Bucle
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Marrón
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Bucle
  • Grado
    Tosca
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    61500121282
  • Número de Upc del fabricante
    00048011180809
  • Aplicación del material
    Aluminio, acero suave, acero inoxidable
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00048011180809

Descripción general

Descripción del fabricante
18080 ESTADO DE LA SUPERFICIE DE SCOTCH BRITE SE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un corte adicional y una vida útil más larga que los discos de acondicionamiento de superficies SC y PD para desbarbado y acabado de alta resistencia
  • El disco de corte alto y rápido pero adaptable es ideal para el desbarbado de bordes
  • La adaptabilidad combinada con un acoplamiento seguro de gancho y bucle proporciona un corte agresivo sin dañar el material base
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Hookit l ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos