Motion
18698 DISCO DE CERDA ROLOC ESCOCÉS-BRITE 1"X5/8"50

3M
18698 SCOTCH-BRITE ROLOC BRISTLE DISC 1"X5/8"50

Scotch-Brite™ Disco de filamentos Roloc™ , RD-ZB, 50, TR, verde, 1 pulg. x 5/8 pulg., 20 por interior, 80 por caja
Artículo MI #02636063
No. Fabricante 18698 SCOTCH-BRITE ROLOC BRISTLE DISC 1"X5/8"50
Precio13.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18698 SCOTCH-BRITE ROLOC BRISTLE DISC 1"X5/8"50

Scotch-Brite™ Disco de filamentos Roloc™ , RD-ZB, 50, TR, verde, 1 pulg. x 5/8 pulg., 20 por interior, 80 por caja
Artículo MI #02636063
No. Fabricante 18698 SCOTCH-BRITE ROLOC BRISTLE DISC 1"X5/8"50

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    5/8 pulg.
  • Diámetro
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Color
    Verde
  • Número de grano
    50
  • Cantidad del paquete del fabricante
    80
  • Número de stock del fabricante
    61500129830
  • Número de Upc del fabricante
    00048011186986
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de producto
    Discos de cerdas
  • UPC_NO
    00048011186986

Descripción general

Descripción del fabricante
18698 DISCOS DE CERDAS ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las cerdas moldeadas y llenas de abrasivos pelan, desbarban, mezclan, terminan, pulen, limpian y eliminan recubrimientos de manera más efectiva que los cepillos de alambre
  • La mezcla de grano abrasivo cerámico 3M™ patentada proporciona un alto grado de calidad de acabado durante toda la vida útil del disco
  • El espaciado de las cerdas es ideal para la eliminación de recubrimientos y otras sustancias de alta carga
  • Las cerdas flexibles se adaptan a los contornos para producir acabados uniformes, incluso en piezas complejas
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos