Motion
49909

3M
49909

Disco de Papel Stikit℮ - Grano P80 , Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Diámetro de Disco 127 mm
Artículo MI #02636107
No. Fabricante 49909
Precio130.65 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
49909

Disco de Papel Stikit℮ - Grano P80 , Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Diámetro de Disco 127 mm
Artículo MI #02636107
No. Fabricante 49909

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio130.65 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P80
  • Número de stock del fabricante
    60070010842
  • Número de Upc del fabricante
    00051111499092
  • Número de discos
    125
  • Serie
    Estilismo
  • UPC_NO
    00051111499092

Descripción general

Descripción del fabricante
49909 ROLLO DE DISCO DE PAPEL DORADO STIKIT 216U
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cómoda forma de rollo que no requiere quitar los revestimientos, lo que aumenta la productividad
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El soporte de papel ligero de peso A es adecuado para aplicaciones de acabado
  • La construcción de capa abierta minimiza el polvo en el abrasivo y la pieza de trabajo para aumentar la productividad
  • El recubrimiento resistente a la carga ayuda a evitar la carga prematura de la superficie del disco para maximizar el corte y prolongar la vida útil de los granos abrasivos
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
Los clientes también compraron