Motion
06898 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 898 TRANSPARENTE 24 MM X 55M

3M
06898 SCOTCH FILAMENT TAPE 898 CLEAR 24 MM X 55M

Scotch® Cinta de filamento 898, transparente, 24 mm x 55 m, 6.6 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #02636168
No. Fabricante 06898 SCOTCH FILAMENT TAPE 898 CLEAR 24 MM X 55M
Precio42.70 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06898 SCOTCH FILAMENT TAPE 898 CLEAR 24 MM X 55M

Scotch® Cinta de filamento 898, transparente, 24 mm x 55 m, 6.6 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #02636168
No. Fabricante 06898 SCOTCH FILAMENT TAPE 898 CLEAR 24 MM X 55M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio42.70 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Resistencia a la tensión
    380 pulg.
  • Grosor
    6.6 mil
  • Ancho
    0.94 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    70 oz-in
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    5 %
  • Número de Upc del fabricante
    00051131068988
  • UPC_NO
    00051131068988

Descripción general

Descripción del fabricante
06898 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 898
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta reforzada con filamentos de resistencia industrial que resiste las muescas, la abrasión y la humedad
  • Cierre de clip en L seguro para solapamiento completo (FOL), cajas tipo pliegue u otras cajas no estándar
  • El adhesivo de caucho sintético se adhiere fácilmente a la mayoría de las superficies de cartón, plástico y metal
  • Los filamentos de hilo de vidrio añaden resistencia para el cierre de cajas, la agrupación y mucho más
  • Capaz de soportar condiciones difíciles de envío y manipulación
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"