Motion
07147 TUBO RESPIRATORIO DE DOS LÍNEAS AÉREAS MONTADO EN LA PARTE DELANTERA SA-1500/07147(AAD)

3M
07147 DUAL AIRLINE FRONT-MOUNTED BREATHING TUBE SA-1500/07147(AAD)

3M™ Tubo respiratorio de doble línea aéreo de montaje frontal SA-1500/07147(AAD) 1 EA/caja
Artículo MI #02636182
No. Fabricante 07147 DUAL AIRLINE FRONT-MOUNTED BREATHING TUBE SA-1500/07147(AAD)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07147 DUAL AIRLINE FRONT-MOUNTED BREATHING TUBE SA-1500/07147(AAD)

3M™ Tubo respiratorio de doble línea aéreo de montaje frontal SA-1500/07147(AAD) 1 EA/caja
Artículo MI #02636182
No. Fabricante 07147 DUAL AIRLINE FRONT-MOUNTED BREATHING TUBE SA-1500/07147(AAD)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.735 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de conexión
    Accesorios de intercambio industrial
  • Comp. tipo pieza frontal
    Respirador facial completo
  • Número de Upc del fabricante
    00051131071476
  • Material
    Vinilo
  • Tipo de montaje
    Montaje frontal
  • Compatibilidad con número de pieza
    SA-1000, SA-1000LP
  • Tipo de presión
    Presión baja
  • Tipos de productos
    Tubos de respiración
  • Compatibilidad serie/sistema
    SA-1000
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por el NIOSH
  • Tipo de sistema
    Paneles fijos y portátiles MST
  • UPC_NO
    00051131071476
  • Tipo de válvula
    Válvula reguladora de aire

Descripción general

Descripción del fabricante
07147 DE DOBLE LÍNEA AÉREA DE MONTAJE FRONTAL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Used with the 3M™ Dual Airline Front-Mounted Adapter Kit SA-1000LP, Low Pressure.
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"