Motion
16207 MANGUERA DE AIRE SUMINISTRADA W-2929-100 100' 3/8"ID ALTA PRESIÓN ENROLLADA

3M
16207 SUPPLIED AIR HOSE W-2929-100 100' 3/8"ID HIGH PRESSURE COILED

3M™ Manguera de aire suministrada W-2929-100, 100 pies, 3/8 pulg. D.I., Accesorios de intercambio industrial, Alta presión, En espiral 1 EA/caja
Artículo MI #02636240
No. Fabricante 16207 SUPPLIED AIR HOSE W-2929-100 100' 3/8"ID HIGH PRESSURE COILED
Precio1,565.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16207 SUPPLIED AIR HOSE W-2929-100 100' 3/8"ID HIGH PRESSURE COILED

3M™ Manguera de aire suministrada W-2929-100, 100 pies, 3/8 pulg. D.I., Accesorios de intercambio industrial, Alta presión, En espiral 1 EA/caja
Artículo MI #02636240
No. Fabricante 16207 SUPPLIED AIR HOSE W-2929-100 100' 3/8"ID HIGH PRESSURE COILED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,565.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    100 pies
  • Peso
    5.6 lb

Detalles

  • Color
    Azul
  • Tipo de conexión
    Accesorios de intercambio industrial
  • Tipo de manguera
    En espiral
  • Número de Upc del fabricante
    00051138162078
  • Material
    Nailon
  • Tipo de presión
    Alta presión
  • Tipos de productos
    Manguera de aire
  • Compatibilidad serie/sistema
    Aire fresco III
  • Tipo de sistema
    Paneles fijos y portátiles MST
  • UPC_NO
    00051138162078
  • Tipo de válvula
    Válvula de refrigeración/calefacción

Descripción general

Descripción del fabricante
16207 MANGUERA DE AIRE SUMINISTRADA W-2929-100
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Accesorios de intercambio industrial.
  • Sin filtros, cartuchos ni baterías que mantener
  • La gama de válvulas de aire suministrado del 3M puede enfriar o calentar aire hasta 50°F (28°C)
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
Los clientes también compraron