Motion
ROLLO 29067 RESISTENTE A LA ESTÁTICA Y ABSORBENTE DE PETRÓLEO HP-500

3M
29067 PETROLEUM SORBENT STATIC RESIST ROLL HP-500

3M™ Rollo resistente a la estática absorbente de petróleo HP-500, alta capacidad, 1 unidad/caja
Artículo MI #02636316
No. Fabricante 29067 PETROLEUM SORBENT STATIC RESIST ROLL HP-500
Precio381.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
29067 PETROLEUM SORBENT STATIC RESIST ROLL HP-500

3M™ Rollo resistente a la estática absorbente de petróleo HP-500, alta capacidad, 1 unidad/caja
Artículo MI #02636316
No. Fabricante 29067 PETROLEUM SORBENT STATIC RESIST ROLL HP-500
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
Precio381.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    144 pies x 38"
  • Longitud
    144 pies
  • Peso
    17 lb
  • Ancho
    38 pulg.

Detalles

  • Capacidad de absorción por paquete
    73 galones (EE. UU.)
  • Aplicación
    Combustible/aceite
  • Color
    Blanco
  • Líquidos absorbidos
    Petróleo
  • Número de Upc del fabricante
    00051138290672
  • Material
    Poliéster, polipropileno
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Almohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
  • Tipo
    Rollo
  • UPC_NO
    00051138290672

Descripción general

Descripción del fabricante
29067 RESISTE LA ESTÁTICA DEL SORBENTE DE PETRÓLEO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Para uso en aplicaciones de sorbente solo con aceite.
  • Especialmente tratado para resistir la acumulación de carga estática.
  • Puede utilizarse para la limpieza segura de líquidos a base de petróleo altamente inflamables.
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"