Motion
HEATER10
Calentador de cojinetes - Tipo de inducción
Artículo MI #02641425
No. Fabricante HEATER10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calentador de cojinetes - Tipo de inducción
Artículo MI #02641425
No. Fabricante HEATER10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    255 mm
  • Longitud total
    240 mm
  • Ancho general
    200 mm

Detalles

  • Frecuencia
    50/60 hz
  • Tipo de calentador
    Inducción
  • Número de Upc del fabricante
    4047643048316
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 50 a 240 °C
  • Tipo de producto
    Calentadores de cojinetes
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
HEATER10-115V-UL
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"