Motion
DGMC-3-PT-BW-S-41

VICKERS BY DANFOSS
DGMC-3-PT-BW-S-41

Válvula de alivio hidráulico de acción directa SystemStak 02-157273 - Caudal máx. 16 gpm, Presión máx. 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
Artículo MI #02641508
No. Fabricante DGMC-3-PT-BW-S-41
Precio486.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DGMC-3-PT-BW-S-41

Válvula de alivio hidráulico de acción directa SystemStak 02-157273 - Caudal máx. 16 gpm, Presión máx. 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
Artículo MI #02641508
No. Fabricante DGMC-3-PT-BW-S-41
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
Precio486.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    47.6 mm
  • Longitud total
    160 mm
  • Ancho general
    43.5 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Rango de presión ajustable
    43.5 psi a 1450 psi (3 bar a 100 bar)
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Puerto del indicador
    SAE 4 (7/16–20 UNF)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +176 °F
  • Caudal máximo
    16 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Tipo de montaje
    Pila del sistema
  • Serie
    DGMC
  • Tipo de válvula
    Válvula de alivio de la pila

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMC 3 PT BW S 41

También puede gustarle

Los clientes también compraron