Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base2-3/4 pulg.
- Ancho de la base2-3/4 pulg.
- Longitud del brazo de sujeción4-5/8 pulg.
- Altura debajo de la barra1-3/4 pulg.
- Altura total5-5/16 pulg.
- Longitud total9-5/16 pulg.
Detalles
- Tipo de barraSólido
- Material baseAcero
- Estilo de abrazaderaHorizontal
- Tipo de abrazaderaEmpujar / Tirar
- Estilo de mangoPalanca recta
- Capacidad de retención máxima1500 lbf
- Tipo de alternanciaEmpujar-halar