Motion
GE100-KRR-B

INA (SCHAEFFLER)
GE100-KRR-B

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 100 mm Diámetro de orificio, 180 mm OD, 75 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02656788
No. Fabricante GE100-KRR-B
Precio1,887.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
GE100-KRR-B

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 100 mm Diámetro de orificio, 180 mm OD, 75 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02656788
No. Fabricante GE100-KRR-B
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
Precio1,887.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Anillo interior Ancho  
    75 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    36 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • Ancho general
    75 mm
  • Peso
    12.14 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    122000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    93000 N
  • Serie
    GE
  • UPC_NO
    4012802794960

Descripción general

Descripción del fabricante
GE100-XL-KRR-B
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"