Motion
22217EAE4C4
Rodamiento de rodillos esféricos - 85 mm D.I., 150 mm D.E., 36 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #02656792
No. Fabricante 22217EAE4C4
Precio657.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos esféricos - 85 mm D.I., 150 mm D.E., 36 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #02656792
No. Fabricante 22217EAE4C4
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
Precio657.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    36 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    69690.79 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176615658
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    73062.925 lbf
  • UPC_NO
    029176615658

Descripción general

Descripción del fabricante
22217 EA E4 C4 COJINETE
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"