Motion
H860A-150
Caudalímetro hidráulico - Hidráulico, 10 gpm Tamaño de puerto, SAE, hembra, 100 gpm Caudal máx.
Artículo MI #02657022
No. Fabricante H860A-150
Precio1,291.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caudalímetro hidráulico - Hidráulico, 10 gpm Tamaño de puerto, SAE, hembra, 100 gpm Caudal máx.
Artículo MI #02657022
No. Fabricante H860A-150
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
Su precio$1,291.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    10 gpm
  • Tamaño del puerto
    SAE 24 (1-7/8–12 ONU)

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de ajuste final
    Roscado
  • Tipo de medición de flujo
    Caudal
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Caudal máximo
    100 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Medio de funcionamiento
    Fluido hidráulico
  • Rosca estándar
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
H860A-150 MEDIDOR DE FLUJO