Motion
CJDR207

TIMKEN
CJDR207

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 5.2000 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #02657949
No. Fabricante CJDR207
Precio79.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
CJDR207

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 5.2000 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #02657949
No. Fabricante CJDR207

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio79.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.2000 pulg.
  • Ancho general
    1.1800 pulg.
  • Tamaño del eje
    2-7/16 pulg.
  • Peso
    0.08 lb
  • Ancho
    1.1800 pulg.

Detalles

  • Tipo de tapón final
    Abra la tapa del extremo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450000512
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Tipo de sello
    Sello de labios triple
  • Serie
    CJDR
  • UPC_NO
    883450000512

Descripción general

Descripción del fabricante
CJDR207 CUBIERTA ABIERTA
  • Esta cubierta viene con un sello de reborde triple diseñado para moverse dentro de la abertura de la cubierta para acomodar la desalineación mientras mantiene el contacto total con el eje para un sellado positivo
  • Cada cubierta está equipada con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta para una barrera adicional contra la contaminación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"