Motion
F730-30-B5-J

BOSTON GEAR
F730-30-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 3.00 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #02658013
No. Fabricante F730-30-B5-J
Precio2,837.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F730-30-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 3.00 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #02658013
No. Fabricante F730-30-B5-J
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
Su precio$2,837.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    8.12 x 6.77 x 8.88 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.88 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.12 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.77 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 58.300 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    2045 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    7.00 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    60708-OLD
  • Número de Upc del fabricante
    781711607084
  • Potencia de entrada máxima
    2.270 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711607084

Descripción general

Descripción del fabricante
F730-30-B5-J