Motion
704113
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 30 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02663243
No. Fabricante 704113
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 30 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02663243
No. Fabricante 704113
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    1.8750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.4375 a 5.0625 pulg.
  • Tamaño del perno
    10 mm
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Altura total
    3.3750 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.5625 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    704113
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    5206TMC
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    NP
  • UPC_NO
    662461253748

Descripción general

Descripción del fabricante
NP-206TMC BLK DE LA PILA
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

También puede gustarle

Los clientes también compraron