Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de estructura NEMA / IEC42CZ
- Longitud total de la dimensión C7.78 pulg.
- Diámetro del eje1/2 pulg.
- Longitud del eje1.31 pulg.
- Peso14.5 lb
Detalles
- RPM base2500 rpm
- Corriente3.4 A
- Voltaje de inducido de CC130 V
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Familia de motoresImán permanente
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Estándares cumplidosNEMA
Descripción general
- Totalmente cerrado, sin ventilación (IP-40)
- Aislamiento de clase "F"
- Los modelos NEMA 42CZ tienen clasificación de clase "F"
- Acceso al cepillo externo para una inspección y sustitución sencillas
- Resortes de cepillo de fuerza constante para una larga vida útil y tranquilidad
- Cepillos de grafito o cobre-grafito preasentados para un rendimiento óptimo y un funcionamiento silencioso
- Inducido sesgado para un funcionamiento suave a baja velocidad
- Los imanes de gran tamaño resisten la desmagnetización, estabilizados a una fuerza común para un rendimiento constante
- Alto par de arranque y autofrenado
- Cojinetes de bolas con ruido probados permanentemente lubricados
- El cojinete bloqueado minimiza el juego final
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motorreductores Bodine Wash-Down de acero inoxidableLos motores de engranajes de eje hueco DC sin escobillas hipoides 42B de Bodine ofrecen un alto par y un rendimiento energéticamente eficiente para transportadores, compuertas y equipos de empaque. Con protección IP66 y engranajes de acero endurecido, garantizan un funcionamiento duradero y de bajo mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores Bodine Hypoid BLDCLos nuevos motores de engranajes hipoides tipo 42B-25H2 y 42B-30H3 combinan nuestro nuevo motor de CC sin escobillas 42B de alto rendimiento con nuestros dos trenes de engranajes hipoides.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores de CA hipoide BodineLos motorreductores de CA hipoide Bodine 42R6 para servicio inversor combinan un motor TENV de alto rendimiento con eficientes trenes de engranajes hipoides para un funcionamiento confiable y de alto par. Cuentan con engranajes hipoides de bajo consumo, diseño de eje hueco y montaje flexible para transportadores industriales y automatización.
Ver la documentación