Motion
VVQ5000-20A-1

SMC CORP OF AMERICA
VVQ5000-20A-1

ESPACIADOR DE LA VÁLVULA DE MARIPOSA, VQ5000
Artículo MI #02668389
No. Fabricante VVQ5000-20A-1
Precio78.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VVQ5000-20A-1

ESPACIADOR DE LA VÁLVULA DE MARIPOSA, VQ5000
Artículo MI #02668389
No. Fabricante VVQ5000-20A-1
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
Precio78.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    40.3 mm
  • Longitud total
    179 mm
  • Ancho general
    32 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +50 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    VQ

Descripción general

Descripción del fabricante
VVQ5000-20A-1 ESPACIADOR DE LA VÁLVULA DE MARIPOSA,
  • Controlar la velocidad del cilindro mediante la regulación del flujo de aire de escape

Los clientes también compraron