Motion
2JF2-B
Zócalo neumático serie J - Material del cuerpo de latón, 1/4 pulg. NPTF, 1/4 – 18 rosca hembra, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #02668705
No. Fabricante 2JF2-B
Precio10.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático serie J - Material del cuerpo de latón, 1/4 pulg. NPTF, 1/4 – 18 rosca hembra, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #02668705
No. Fabricante 2JF2-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.75 pulg.
  • Longitud
    2.04 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Automoción, neumática
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    10500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Automoción Tru-Flate
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
2JF2-B ACOPLADOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron