Motion
F4B-SCEZ-104-SHCR-HT

DODGE
F4B-SCEZ-104-SHCR-HT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1.2500 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de laringe
Artículo MI #02669839
No. Fabricante F4B-SCEZ-104-SHCR-HT
Precio723.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4B-SCEZ-104-SHCR-HT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1.2500 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de laringe
Artículo MI #02669839
No. Fabricante F4B-SCEZ-104-SHCR-HT
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
Precio723.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6300 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.71 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7100 pulg., 43.43 mm
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3.6300 pulg.;92.20 mm
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3.6300 pulg.;92.20 mm
  • Diámetro del piloto
    1.6250 pulg., 101.60 mm
  • Peso
    2.76 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    F4B-SCEZ-104-SHCR-HT
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    F4B-SCEZ-104-SHCR-HT
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Labryinth
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Serie
    207
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476045395

Descripción general

Descripción del fabricante
064428 F4B-SCEZ-104-SHCR-HT FLG BRG