Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.0000 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Ancho de la carcasa1.4688 pulg.
- Ancho del anillo interior1.6875 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6875 pulg.
- Longitud total Diámetro6.1250 pulg.
- Ancho general1.8750 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante716792
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto2-14C RM
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieFB
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461333303
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Incluye grasa GoldPlex-Hp